Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort 6 mm

Art-nr: 631710 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
274 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    sexkant 6 mm
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    ⌀ fästsida 11,6 mm
    Längd 28 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 631710 6
    EAN/GTIN 4018754000654
    Tillverkarens nummer 01120006

    Benämning

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
    Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

    Norm:

    DIN 7422

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen