Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum 5,5 mm

Art-nr: 631613 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
765 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

klingbredd 5,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12 mm
Längd 25 mm
klingtjocklek 1 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631613 5,5
EAN/GTIN 4062406235017
Tillverkarens nummer 631613 5,5

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen