{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
klingbredd | 4 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
⌀ fästsida | 12 mm | |
Längd | 25 mm | |
klingtjocklek | 0,8 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631613 4 | |
EAN/GTIN | 4062406235000 | |
Tillverkarens nummer | 631613 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum, klingbredd: 4mm
på begäran
I lager
727 styck i lager
69,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
351 styck i lager
86,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 12 mm | 12,5 mm |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
klingbredd | 4 mm | 4 mm |
klingtjocklek | 0,8 mm | 0,8 mm |
Längd | 25 mm | 36 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |