Systembox 1

Art-nr: 630315 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
645 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 173 mm
yttermått djup 102 mm
yttermått höjd 36 mm
Längd invändigt 167 mm
Bredd invändigt 94 mm
Höjd invändigt 26 mm
Produktslag Systembox

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630315 1
EAN/GTIN 4045197610850
Tillverkarens nummer 630315 1

Benämning

Användningsdata:

För mångsidig förvaring av vitt skilda verktygstyper.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen