Systembox 0

Art-nr: 630315 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
331 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    yttermått längd 98 mm
    yttermått djup 71 mm
    yttermått höjd 26 mm
    Längd invändigt 94 mm
    Bredd invändigt 65 mm
    Höjd invändigt 19 mm
    Produktslag Systembox

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 630315 0
    EAN/GTIN 4045197610843
    Tillverkarens nummer 630315 0

    Benämning

    Användningsdata:

    För mångsidig förvaring av vitt skilda verktygstyper.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen