Hylsnyckelsortiment QuickRelease, 1/4 tum fyrkant 22 delar

Art-nr.: 630291
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 22
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 3,5-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-6 mm
Längd 227 mm
Bredd 131 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Sexkantnyckel
Nyckelvidder metrisk
med QuickRelease Ja
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630291
EAN/GTIN 4018754261550
Tillverkarens nummer 96011181

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
QuickRelease − Spärrhandtag, förlängare, universalknut och hylsa bildar en helt igenom fast förbunden enhet. Med en knapptryckning lossar du snabbt och enkelt delarna från varandra.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 − M8 och för insexskruvar med gänga M4 − M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st nr 631000 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
insexhylsor: 4 st nr 631700 storlek 3; 4; 5; 6
t-handtag QR: 1 st nr 633050 storlek 116
skafthandtag QR: 1 st nr 632950 storlek 150
förlängare QR: 1 st nr 632545 storlek 150
universalknut QR: 1 st nr 633550 storlek 1/4
spärrskaft QR: 1 st nr 632355 storlek 1/4
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen