Ställbar haknyckel för momentnycklar 80/6 mm

Art-nr: 628820 80/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Största ⌀ / tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764C
tillverkarens beteckning 764Md
Maximal diameter 80 mm
Tappens märk-⌀ 6 mm
totallängd 180 mm
inställbart tappavstånd a 40 mm - 80 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
Tappgänga M6
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628820 80/6
EAN/GTIN 4020772050177
Tillverkarens nummer 50179

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.
Med fyrkantsfäste för användning med momentnyckel. Med utbytbara tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen