Sorteringsbox 20 delar, med lösa tappar och muttrar.

Art-nr.: 628850
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764ZB
tillverkarens beteckning 764ZB-M6
Tappens märk-⌀ 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Antal delar 10 tappar
inkl. spännmutter 10 × M6
Längd 90 mm
Bredd 65 mm
höjd 20 mm
vikt 95 g
Produktslag Ändhålsnyckeltapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628850
EAN/GTIN 4020772050665
Tillverkarens nummer 50666

Benämning

Utförande:

Vardera 2 tappar med 4, 5, 6, 7 och 8 mm. Inkl. 10 muttrar M6 i överskådlig plastsorteringsbox.

Material:

Specialstål, härdat och anlöpt i bruneringston.

Passar till:

Ledad ändhålsnyckel nr 628810 från storlek 80/4 till 125/8 och nr 628820 från storlek 80/5 till 125/8.

Anmärkning:

Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen