Ställbar haknyckel för momentnycklar 40/4 mm

Art-nr: 628820 40/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Största ⌀ / tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 764C
    tillverkarens beteckning 764Md
    Maximal diameter 40 mm
    Tappens märk-⌀ 4 mm
    totallängd 120 mm
    inställbart tappavstånd a 18 mm - 40 mm
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Tappgänga M4
    Produktslag Nyckellåsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 628820 40/4
    EAN/GTIN 4020772050146
    Tillverkarens nummer 50146

    Benämning

    Utförande:

    Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.
    Med fyrkantsfäste för användning med momentnyckel. Med utbytbara tappar.

    Användningsdata:

    För tvåhåls låsmuttrar.

    Anmärkning:

    Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen