Ställbar haknyckel böjda 125/8 mm

Art-nr: 628810 125/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764C
tillverkarens beteckning 764CC
Maximal diameter 125 mm
Tappens märk-⌀ 8 mm
totallängd 290 mm
inställbart tappavstånd a 80 mm - 125 mm
Tappgänga M6
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628810 125/8
EAN/GTIN 4020772051112
Tillverkarens nummer 51110

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.
Böjd, med utbytbara tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Största ⌀ / tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen