Ställbar stiftnyckel böjda 6 mm

Art-nr: 628610 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 758
tillverkarens beteckning 758CC
Tappens märk-⌀ 6 mm
längd L 205 mm
inställbart tappavstånd a 14 mm - 90 mm
böjda Ja
rak Nej
med breddinställning Ja
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628610 6
EAN/GTIN 4020772050948
Tillverkarens nummer 50948

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta i bruneringston, med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen