Ställbar stiftnyckel böjda 3 mm

Art-nr: 628610 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 758
    tillverkarens beteckning 758CC
    Tappens märk-⌀ 3 mm
    längd L 153 mm
    inställbart tappavstånd a 11 mm - 60 mm
    böjda Ja
    rak Nej
    med breddinställning Ja
    Produktslag Nyckellåsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 628610 3
    EAN/GTIN 4020772050917
    Tillverkarens nummer 50914

    Benämning

    Utförande:

    Specialstål, slipad övre kant, anlöpta i bruneringston, med fasta tappar.

    Användningsdata:

    För tvåhåls låsmuttrar.

    Anmärkning:

    Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen