Inställbar haknyckel för momentnyckel med hake 95-165 mm

Art-nr: 628520 95-165
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 771Md
tillverkarens beteckning 771Md
för mutterytter-⌀ 95 mm - 165 mm
totallängd 298 mm
effektiv längd A 220 mm
Produktslag Haknycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628520 95-165
EAN/GTIN 4020772051556
Tillverkarens nummer 51557

Benämning

Utförande:

Haknyckel med hake. Specialstål, härdadeoch anlöpta brunerade.
Med fyrkantfäste 1/2 tum resp. 3/4 tum (storlek 95−165) för användning med momentnyckel (från nr 655500).

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.