Inställbar haknyckel för momentnyckel med hake 45-90 mm

Art-nr: 628520 45-90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för mutterytter-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 771Md
tillverkarens beteckning 771Md
för mutterytter-⌀ 45 mm - 90 mm
totallängd 192 mm
effektiv längd A 150 mm
Produktslag Haknycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628520 45-90
EAN/GTIN 4020772051532
Tillverkarens nummer 51532

Benämning

Utförande:

Haknyckel med hake. Specialstål, härdadeoch anlöpta brunerade.
Med fyrkantfäste 1/2 tum resp. 3/4 tum (storlek 95−165) för användning med momentnyckel (från nr 655500).

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen