Haknycklar med hake 65/70 mm

Art-nr: 628400 65/70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för mutterytter-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1810A
tillverkarens beteckning DIN 1810A
för mutterytter-⌀ 65 mm - 70 mm
totallängd 240 mm
Produktslag Haknycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628400 65/70
EAN/GTIN 4020772054403
Tillverkarens nummer 54403

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant,härdade och anlöpta brunerade.
Haknyckel med hake enligt DIN 1810 A.

Användningsdata:

För spårmutter DIN 1804 och rullagerspårmutter DIN 981.

Anmärkning:

Storlek 135/145; 260/270Tjockleken avviker från DIN.
Storleken finns inte med i DIN, måtten liknar DIN.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen