Haknycklar med hake 30/32 mm

Art-nr: 628400 30/32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
263 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för mutterytter-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1810A
tillverkarens beteckning DIN 1810A
för mutterytter-⌀ 30 mm - 32 mm
totallängd 136 mm
Produktslag Haknycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628400 30/32
EAN/GTIN 4020772054618
Tillverkarens nummer 54619

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant,härdade och anlöpta brunerade.
Haknyckel med hake enligt DIN 1810 A.

Användningsdata:

För spårmutter DIN 1804 och rullagerspårmutter DIN 981.

Anmärkning:

Storlek 135/145; 260/270Tjockleken avviker från DIN.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen