Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud, sexkant: 4mm

Art-nr.: 627712 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
850 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 4 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 187 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene
Klotformat huvud Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627712 4
EAN/GTIN 4067263013211
Tillverkarens nummer 627712 4

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. Med kullrigt huvud på den långa sidan. Storlek 4−10 med sidodrivning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen