Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud 8 mm

Art-nr: 627712 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 157 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 8 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 200 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene
Klotformat huvud Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627712 8
EAN/GTIN 4067263013242
Tillverkarens nummer 627712 8

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. Med kullrigt huvud på den långa sidan. Storlek 4−10 med sidodrivning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen