Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med krafthandtag 8 mm

Art-nr: 627511 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
75 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 8 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 257 mm
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627511 8
EAN/GTIN 4045197951120
Tillverkarens nummer 627511 8

Benämning

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Flerkomponenthandtag. Slagtålig kärna med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen