Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med krafthandtag 3 mm

Art-nr: 627511 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
733 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 3 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 187 mm
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627511 3
EAN/GTIN 4045197951083

Benämning

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Flerkomponenthandtag. Slagtålig kärna med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen