Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel förkromad 6 mm

Art-nr: 627381 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 191×19 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
100-gradersvinkel Ja
kort skänkel Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627381 6
EAN/GTIN 7610733282920
Tillverkarens nummer PB 2222.L 6

Benämning

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).
90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.
100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad och förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen