Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel förkromad, sexkant: 5mm

Art-nr.: 627381 5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 5 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 170×16 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
100-gradersvinkel Ja
kort skänkel Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 627381 5
EAN/GTIN 7610733282913
Tillverkarens nummer PB 2222.L 5

Benämning

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).
90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.
100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad och förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen