Sexkantvinkelskruvdragare, lång och kort skänkel, med sfäriskt huvud förkromad 6 mm

Art-nr: 627370 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    sexkant 6 mm
    Material PB Swiss Tools-speciallegering
    skänkellängd 191×19 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Yta förkromning på nickel
    Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
    100-gradersvinkel Ja
    kort skänkel Ja
    Långt utförande Ja
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 627370 6
    EAN/GTIN 7610733219025
    Tillverkarens nummer 2212.L 6

    Benämning

    Utförande:

    Vinklat skaft, sfäriskt huvud som kan ansättas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
    Förnicklad och förkromad yta.

    Användningsdata:

    Tack vare den korta skänkeln och vinkeln om 100° kan den användas även på svåråtkomliga ställen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen