Sexkantvinkelskruvdragare, lång och kort skänkel, med sfäriskt huvud förkromad 10 mm

Art-nr: 627370 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
167 styck i lager
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 10 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 230×28 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromning på nickel
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
100-gradersvinkel Ja
kort skänkel Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627370 10
EAN/GTIN 7610733219049
Tillverkarens nummer 2212.L 10

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, sfäriskt huvud som kan ansättas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad och förkromad yta.

Användningsdata:

Tack vare den korta skänkeln och vinkeln om 100° kan den användas även på svåråtkomliga ställen.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen