{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sexkant | 2,5 mm | |
Material | PB Swiss Tools-speciallegering | |
skänkellängd | 113×21 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Yta | pulverbelagda | |
Långt utförande | Ja | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 627140 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733200337 | |
Tillverkarens nummer | 212.L 2,5 YG |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Insexnyckel, lång med klotformat huvud, pulverbelagd, sexkant: 2,5mm
på begäran
I lager
656 styck i lager
55,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 678 styck i lager
17,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
235 styck i lager
22,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 518 styck i lager
17,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel |
Långt utförande | Ja | Ja | Ja | Ja |
sexkant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
skänkellängd | 113×21 mm | 114,5×20,5 mm | 112×18 mm | 114,5×20,5 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar |