Insexnyckel, lång med klotformat huvud, pulverbelagd 2 mm

Art-nr: 627140 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
547 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 92×18 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta pulverbelagda
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627140 2
EAN/GTIN 7610733200320
Tillverkarens nummer 212.L 2 GR

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta. Lätt brutna kanter.

Fördel:

Rätt nyckel hittas snabbt tack vare tydlig färgmärkning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen