Sexkantvinkelskruvdragare, kort skänkel, med sfäriskt huvud förkromad 3 mm

Art-nr.: 626068 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
151 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 3 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 74×11 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromning på nickel
100-gradersvinkel Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 626068 3
EAN/GTIN 7610733266135
Tillverkarens nummer 2212.3

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, sfäriskt huvud som kan ansättas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad och förkromad yta.

Användningsdata:

Tack vare den korta skänkeln och vinkeln om 100° kan den användas även på svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen