Sexkantvinkelskruvdragare, kort skänkel, med sfäriskt huvud förkromad 2,5 mm

Art-nr: 626068 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
149 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2,5 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 67×9 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromning på nickel
100-gradersvinkel Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 626068 2,5
EAN/GTIN 7610733266128
Tillverkarens nummer 2212.2,5

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, sfäriskt huvud som kan ansättas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad och förkromad yta.

Användningsdata:

Tack vare den korta skänkeln och vinkeln om 100° kan den användas även på svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantvinkelskruvdragare, kort skänkel, med sfäriskt huvud förkromad 2,5 mm

Sexkantvinkelskruvdragare, kort skänkel, med sfäriskt huvud förkromad 2,5 mm

på begäran
I lager
149 styck i lager
48,23  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 394 styck i lager
3,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 961 styck i lager
3,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
10,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
24,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
100-gradersvinkel Ja Nej
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel Sexkantnyckel Sexkantnyckel Sexkantnyckel
Yta förkromning på nickel förnicklad manganfosfaterad förkromad förkromad
sexkant 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Material PB Swiss Tools-speciallegering Kromvanadinstål Kromvanadinstål
skänkellängd 67×9 58,5×20,5 58,5×20,5 63×18
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar Skruvmejslar Skruvmejslar Skruvmejslar

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen