Skruvdragare för Torx Plus®, med 2K-Haptoprene-handtag 9IP

Art-nr: 625942 9IP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
378 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx Plus®-profil 9IP
klinglängd 60 mm
totallängd 145 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene
skaftutförande rund
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625942 9IP
EAN/GTIN 4067263013044

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer.
Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.
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
    Torx Plus®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen