Skruvdragare för Torx Plus®, med 2K-Haptoprene-handtag 15IP

Art-nr: 625942 15IP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
251 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx Plus®-profil 15IP
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene
skaftutförande rund
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625942 15IP
EAN/GTIN 4067263013068
Tillverkarens nummer 625942 15IP

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer.
Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx Plus®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen