Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag, Torx Plus®-profil: 20IP

Art-nr.: 625911 20IP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx Plus®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx Plus®-profil 20IP
klinglängd 80 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
totallängd 117 mm
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625911 20IP
EAN/GTIN 7610733287611
Tillverkarens nummer 1408.20-80

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag, Torx Plus®-profil: 20IP

Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag, Torx Plus®-profil: 20IP

på begäran
I lager
91 styck i lager
110,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 531 styck i lager
45,23  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
totallängd 117 mm 83 mm
klinglängd 80 mm 40 mm
Torx Plus®-profil 20IP 20IP
Produktslag Skruvmejslar Skruvdragare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen