Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag 10IP

Art-nr: 625911 10IP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx Plus®-profil 10IP
klinglängd 60 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
totallängd 105 mm
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625911 10IP
EAN/GTIN 7610733287598
Tillverkarens nummer 1408.10-60

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx Plus®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen