Elektronikskruvdragare, för Torx® Kraftform Micro TX8

Art-nr: 625770 TX8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
138 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 2067 TORX® BO Micro
    Torx®-profil TX8
    klinglängd 60 mm
    totallängd 157 mm
    Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
    Material klinga Högvärdigt verktygsstål
    Vridbar kåpa Ja
    Hål i Torx®-profil Ja
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 625770 TX8
    EAN/GTIN 4013288032249
    Tillverkarens nummer 05118046001

    Benämning

    Utförande:

    Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
    Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.
    Från TX7 Torx®-profil med hål för skruvar med eller utan säkringsstift.

    Användningsdata:

    För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen