{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 2067 TORX® BO Micro | |
Torx®-profil | TX7 | |
klinglängd | 60 mm | |
totallängd | 157 mm | |
Drivprofil | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål | |
Material klinga | Högvärdigt verktygsstål | |
Vridbar kåpa | Ja | |
Hål i Torx®-profil | Ja | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 625770 TX7 | |
EAN/GTIN | 4013288032232 | |
Tillverkarens nummer | 05118044001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Elektronikskruvdragare, för Torx® Kraftform Micro, Torx®-profil: TX7
på begäran
I lager
42 styck i lager
73,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
392 styck i lager
53,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
365 styck i lager
69,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål |
totallängd | 157 mm | 147 mm | 142 mm |
Vridbar kåpa | Ja | Nej | |
klinglängd | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Material klinga | Högvärdigt verktygsstål | kromvanadin-specialstål | |
Torx®-profil | TX7 | TX7 | TX7 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvdragare |