Skruvmejslar för Torx® TX25

Art-nr: 625701 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX25
klinglängd 100 mm
totallängd 207 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material handtag Flerkomponentplast
Yta förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625701 TX25
EAN/GTIN 4045197950666
Tillverkarens nummer 625701 TX25

Benämning

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta med Chrom Top-spets.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen