Skruvmejslar för Torx® TX15

Art-nr: 625701 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
943 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Torx®-profil TX15
    klinglängd 80 mm
    totallängd 187 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Material handtag Flerkomponentplast
    Yta förkromad
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 625701 TX15
    EAN/GTIN 4045197950642
    Tillverkarens nummer 625701 TX15

    Benämning

    Utförande:

    Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta med Chrom Top-spets.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen