Tournevis pour Torx® TX8

Art-nr: 625500 TX8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
814 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Profil Torx® Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 367 TORX®
    Torx®-profil TX8
    klinglängd 60 mm
    totallängd 141 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Material klinga Högvärdigt verktygsstål
    Material handtag Slagtålig plast med inbyggda mjukzoner
    Yta mattförkromad
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 625500 TX8
    EAN/GTIN 4013288148551
    Tillverkarens nummer 05028003001

    Benämning

    Exécution:

    Manche Kraftform avec zones souples intégrées. Lame en acier de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen