Skruvmejslar för Torx®, Torx®-profil: TX5

Art-nr.: 625500 TX5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
186 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 367 TORX®
Torx®-profil TX5
klinglängd 60 mm
totallängd 130 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Material handtag Slagtålig plast med inbyggda mjukzoner
Yta mattförkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625500 TX5
EAN/GTIN 4013288191342
Tillverkarens nummer 05028000001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta svarta spetsar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen