{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX6 | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 146 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Material handtag | Haptoprene | |
skaftutförande | rund | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Spets | svart | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 625152 TX6 | |
EAN/GTIN | 4067263012740 | |
Tillverkarens nummer | 625152 TX6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag, Torx®-profil: TX6
på begäran
I lager
200 styck i lager
76,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
411 styck i lager
30,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
totallängd | 146 mm | 70 mm |
klinglängd | 100 mm | 35 mm |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Spets | svart | svart |
Torx®-profil | TX6 | TX6 |
Produktslag | Skruvdragare | Skruvmejslar |