{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX30 | |
klinglängd | 125 mm | |
totallängd | 187 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Material handtag | Haptoprene | |
skaftutförande | rund | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Spets | svart | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 625152 TX30 | |
EAN/GTIN | 4067263012825 | |
Tillverkarens nummer | 625152 TX30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag, Torx®-profil: TX30
på begäran
I lager
287 styck i lager
138,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
244 styck i lager
88,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
283 styck i lager
115,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
totallängd | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
klinglängd | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Produktslag | Skruvdragare | Skruvmejslar | Skruvmejslar |