Vinkelskruvmejsel för Torx® med hållarfunktion TX15

Art-nr: 624940 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 967 L TORX® HF
    Torx®-profil TX15
    skänkellängd 90×18 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Material Kromvanadinstål
    skaftutförande vinklade
    Yta manganfosfaterad
    Klotformat huvud på den långa skänkeln nej
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 624940 TX15
    EAN/GTIN 4013288104861
    Tillverkarens nummer 05024163001

    Benämning

    Utförande:

    Den koniska Torx®-HF-profilen på den långa skänkeln håller fast alla Torx®-skruvar tillförlitligt. Vinklat skaft, helt härdat (hög seghet).

    Fördel:

    Perfekt för montering och åtdragning av Torx®-skruvar på svåråtkomliga ställen.

    Material:

    Kromvanadinstål, manganfosfaterat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen