Vinkelskruvmejsel för Torx® med hållarfunktion, Torx®-profil: TX9

Art-nr.: 624940 TX9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 967 L TORX® HF
Torx®-profil TX9
skänkellängd 80×16 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
skaftutförande vinklade
Yta manganfosfaterad
Klotformat huvud på den långa skänkeln nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 624940 TX9
EAN/GTIN 4013288104922
Tillverkarens nummer 05024161001

Benämning

Utförande:

Den koniska Torx®-HF-profilen på den långa skänkeln håller fast alla Torx®-skruvar tillförlitligt. Vinklat skaft, helt härdat (hög seghet).

Fördel:

Perfekt för montering och åtdragning av Torx®-skruvar på svåråtkomliga ställen.

Material:

Kromvanadinstål, manganfosfaterat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Vinkelskruvmejsel för Torx® med hållarfunktion, Torx®-profil: TX9

Vinkelskruvmejsel för Torx® med hållarfunktion, Torx®-profil: TX9

på begäran
I lager
55 styck i lager
49,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
377 styck i lager
45,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 901 styck i lager
28,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar
skaftutförande vinklade vinklade vinklade
Klotformat huvud på den långa skänkeln nej nej nej
Yta manganfosfaterad förzinkade fosfaterad
skänkellängd 80×16 mm 111×21 mm 48×16 mm
Torx®-profil TX9 TX9 TX9
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar Skruvdragare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen