Hylsnycklar, vinklade 8 mm

Art-nr: 621341 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 797 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 8 mm
    nyckellängd L1 112 mm
    nyckellängd L2 27 mm
    hål-⌀ F 6 mm
    Utgångsprofil kort sida dubbelsexkant
    Utgångsprofil lång sida 6-kant
    Vinkel 90 grad - 95 grad
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Drivprofil 6-kants skruvmejsel; 12-kant-hylsnycklar
    Samma nyckelvidd i båda ändar Ja
    Produktslag hylsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 621341 8
    EAN/GTIN 4062406738594
    Tillverkarens nummer 621341 8

    Benämning

    Utförande:

    Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 − 95°.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen