Hylsnycklar, vinklade 19 mm

Art-nr: 621341 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 227 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 19 mm
nyckellängd L1 205 mm
nyckellängd L2 50 mm
hål-⌀ F 13 mm
Utgångsprofil kort sida dubbelsexkant
Utgångsprofil lång sida 6-kant
Vinkel 90 grad - 95 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Drivprofil 6-kants skruvmejsel; 12-kant-hylsnycklar
Samma nyckelvidd i båda ändar Ja
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 621341 19
EAN/GTIN 4062406750701
Tillverkarens nummer 621341 19

Benämning

Utförande:

Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 − 95°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen