{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 80 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
nyckellängd L | 440 mm | |
ring-⌀ D | 110 mm | |
ringhöjd h | 57 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | grönlackerad | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619000 80 | |
EAN/GTIN | 4018754023295 | |
Tillverkarens nummer | 42010080 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Slagringnyckel, flat, nyckelvidd: 80mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
5 067,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 430,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Yta | grönlackerad | fosfaterad |
ring-⌀ D | 110 mm | 125 mm |
nyckelvidd | 80 mm | 80 mm |
ringhöjd h | 57 mm | 36,5 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |