{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 65 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
nyckellängd L | 325 mm | |
ring-⌀ D | 90,5 mm | |
ringhöjd h | 45 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | grönlackerad | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619000 65 | |
EAN/GTIN | 4018754023257 | |
Tillverkarens nummer | 42010065 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Slagringnyckel, flat, nyckelvidd: 65mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
3 016,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
249 styck i lager
756,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Yta | grönlackerad | fosfaterad |
ring-⌀ D | 90,5 mm | 102 mm |
nyckellängd L | 325 mm | 295 mm |
ringhöjd h | 45 mm | 28 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |