{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615700 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197160737 | |
Tillverkarens nummer | 615700 18X21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 18X21mm |
på begäran
I lager
187 styck i lager
129,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
310 styck i lager
206,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 300 mm | 308 mm | 300 mm |
Nyckelvidd 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |