{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615700 10X13 | |
Tillverkarens nummer | 615700 10X13 |