• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

JOKER 6001 Switch open ended spanner / ratchet ring spanner set, reversible, 15° offset 4

Art-nr: 614885 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Välj variant av artikel och antal

Number of keys Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 6001 Joker Switch 4 sats 1
    Antal nycklar 4
    nyckelvidd ±10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
    Ringläge 15 grad
    Antal tänder 80
    Omtagsvinkel 4,5 grad
    Material Krommolybdenstål
    Yta mattförkromad
    förpackning Fodral
    Nyckelvidder metrisk
    Ändanslag på käftsidan ja
    Hållarfunktion på käftsidan ja
    med svängbar nos nej
    Spärrnyckel, omkopplingsbar ja
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614885 4
    EAN/GTIN 4013288184139
    Tillverkarens nummer 05020090001

    Benämning

    Version:

    Die-forged. Ring end with smooth-running sturdy precision ring ratchet (80 teeth) with a particularly small working arc of 4.5°.
    The open end has a bi-hexagon profile and a replaceable hardened metal plate, which fulfils a stop function, preventing slippage and allowing a small working arc.
    Ring end 15° offset, reversible.

    Material:

    Chrome molybdenum steel, matt chrome-plated.

    Supplied with:

    1 each open ended spanner / ratchet ring spanner No. 614875: Size 10; 13; 17; 19

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen