JOKER 6001 Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel 13 mm

Art-nr: 614875 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 6001 Joker Switch
    nyckelvidd 13 mm
    nyckellängd L 179 mm
    Käftbredd b 27,3 mm
    Käfthöjd h1 7 mm
    Ringhöjd h2 8,5 mm
    ring-⌀ D 26 mm
    Ringläge 15 grad
    Omtagsvinkel 4,5 grad
    Material Krommolybdenstål
    Yta mattförkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614875 13
    EAN/GTIN 4013288184702
    Tillverkarens nummer 05020068001

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidda. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.
    U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.
    Ringsidan vinklad 15°, omkopplingsbar

    Material:

    Krommolybdenstål, mattförkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen